ネットワークアダプターカード/PCI Express x1/2ポート/10GbE/マルチギガビットイーサネット/10GBASE-T & NBASE-T

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13465955 品番ST10GSPEXNDP2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

デュアルポート10Gイーサネットカード:Marvell製専用チップを搭載した高性能PCIe 10Gbpsデュアルポートネットワークカード。既存のCat5e/Cat6ケーブル(またはそれ以上)を有効活用。NBASE-T互換(802.3bz)。信頼性の高いパフォーマンスを実現する独立したイーサネット・コントローラ
効率的な運用管理:PXEブートによる高速化/アップデート。16Kジャンボフレームによるパケットオーバーヘッドの削減。WoLを用いた遠隔起動。VLANサポートによる効率的なネットワーク管理
マルチギガビット接続:オートネゴシエーションに対応するネットワークインターフェースカード。Cat5eケーブルで2.5/5Gbps、Cat6/6aでは10Gbpsの通信速度に対応。IP/TCP/UDPチェックサムオフロード、セキュアブート、PTP、AVBなどの機能を備えたNICカード。PVPおよびAVBはmacOSのみ対応
優れた互換性:Windows、Windows Server、Linuxに対応したPC用ネットワークカード。6速のネットワークスピードに対応。標準プロファイル用ブラケットを装備し、スモールフォームファクタのパソコンにも取り付けられるようロープロファイルブラケットを同梱。柔軟な互換性を提供

ポート数2 対応OSWindows 8/8.1/10/11、Windows Server 2012 R2/2016/2019、Linux 3.10.x以降(LTS バージョンのみ) 準拠規格IEEE 802.3an(10GBASE-T)、802.3bz (5GBASE-T)、802.3bz (2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab (1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-T)、IEEE 802.3 (10BASE-T)、IEEE P802.3az 省電力型イーサネット (EEE)、IEEE 1588 (PTP)、Wake-on-LAN (WoL)、PCI Express バージョン 3.0 インターフェースRJ45 寸法(横×縦×厚さ)(mm)145×65×20 付加機能オートMDIX、PXE、フルデュプレックス、ジャンボフレーム(最大16K)、プロミスキャスモード データ転送速度10Mbps、100Mbps、1Gbps、2.5Gbps、5Gbps、10Gbps RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプPCI Express ×4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「拡張インターフェース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする