大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の トラス小ねじ
ニッケル(+)トラスP=1
商品レビューを投稿する
51日以内出荷
返品不可
51日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13465999
品番
6X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,540
販売価格(税別)
¥
5,036
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
十字穴番号
3
寸法k(mm)
3.7
寸法dk(mm)
14
ねじの呼びd
M6
平座金
(外径D1×厚さT)13×1.0