6X45 クロ-ム(+)トラスP=2 大阪魂 13466078 6X45 クロ-ム(+)トラスP=2 大阪魂 13466078 6X45 クロ-ム(+)トラスP=2 大阪魂 13466078

クロ-ム(+)トラスP=2

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13466078 品番 6X45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,193
販売価格(税別)
11,994
長さ(mm)45 十字穴番号3 寸法a(mm)5.1 寸法d1(mm)11.5 寸法k(mm)3.7 寸法dk(mm)14 ねじの呼びM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする