大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の トラス小ねじ
クロ-ム(+)トラスP=3
商品レビューを投稿する
51日以内出荷
返品不可
51日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13466175
品番
6X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,822
販売価格(税別)
¥
12,565
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
十字穴番号
3
寸法a(mm)
6.3
寸法d1(mm)
11.5
寸法k(mm)
3.7
寸法m(mm)
6.3
寸法dk(mm)
14
ねじの呼びd
M6
平座金
(外径D1×厚さT)13×1