アンパンマン おしりふき厚手 ケース(詰め替え1P入)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(60枚) 成分水、BG、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、ベンザルコニウムクロリド 注文コード13466759 品番A00236
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869
この商品は成分など3種類から選べます 他の種類を見る

アンパンマンの可愛いおしりふきケースです。デコボコシートのおしりふき1個パック入り。
赤ちゃんや子供に大人気のキャラクターでおむつ替えを楽しい時間に。ウェットティッシュケースとしてもご使用いただけます。
成分の99.9%が純水の限りなく水に近いおしりふき。肌にやさしい弱酸性成分で新生児にもお使いいただけるお尻拭きです。汚れをやさしく落とせるレック独自のデコボコ厚手シートで乳幼児のこびりついた便もさらっと拭き取り。
以下無添加:パラベン、PG、IPBC、アルコール、香料、着色料。
子供のいたずら防止に安心の閉開ボタンのロック機能付き。おしりふき1パック入り。
アンパンマンは男の子も女の子も喜ぶキャラクターなので出産祝いやプレゼントにも。

用途おしりふきケース、ウェットティッシュケース 仕様厚手タイプ 成分水、BG、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、ベンザルコニウムクロリド 材質本体、スイッチ、ロックハンドル、バネ受け=PP、フタ、顔プレート=ABS、底板=PE、バネ=ステンレス 寸法(mm)170×150×75H シートサイズ(mm)約180×140mm ドキンちゃん 商品タイプおしりふきケース
注意
※シートは水に溶けません。トイレには流さないでください。
※お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。お肌に合わない場合には使用をやめてください。
※使用中や使用後、直射日光にあたった後に、赤み、はれ、かゆみ、刺激、色抜け(白斑等)や黒ずみ等の異常があらわれた場合はただちに使用を中止して皮フ科医等に相談してください。そのまま使用を続けますと、症状を悪化させることがあります。
※傷やはれもの、しっしん等の異常がある部位には使用しないでください。
※目に入らないように注意してください。目に入った場合はすぐに水かぬるま湯で十分に洗い流してください。
※直射日光のあたる場所や高温・低温になる場所に保管しないでください。
※乳幼児の誤飲・誤食・誤使用を避けるため、手の届かない場所に保管してください。
※温めるとシートが変色する場合があります。
※内容成分(原材料)のにおいが感じられる場合がありますが、品質には問題ありません。
※開封後はなるべく早くご使用ください。
※商品の外観仕様等は、予告なく変更することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベビーケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする