シートカバー ファインテックスEX 前席用

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13466838 品番 4092-10GN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

防水+撥水ダブル効果で水や汚れを防ぐ!前席用シートカバー
驚くほど汚れを防ぐ防水シートカバー…本体シートを汚れから守ります。
キズや汚れに強い!防水・撥水加工素材を使用
固定ベルト付きでカバーのズレを防ぎます
大判サイズ!しっかりカバーする幅60cmワイドタイプ
サイドエアバッグ装備車にも対応
取付がとっても簡単にできます
軽自動車から普通車までほとんどのシートに対応します

材質ポリエステル ※裏面PVCコーティング 形状前席 寸法(mm)600×1460 グリーン 質量(g)360
注意
※必ず適合シート形状をご確認の上ご使用ください。
※本革や合成皮革のシートでは、使用状況、使用環境によりシート本体を傷める可能性があります。
※撥水効果は長期間のご使用や洗濯など、ご使用状況によって徐々に弱くなります。ご了承ください。
※取付け用に縫製されているゴム等を取付け時に無理に引っ張らないでください。
※本品は多くの車種に幅広く取付けできるように設計されたフリーサイズカバーです。本体シートの機能(リクライニング、アームレスト、レバー、ボタン等)の妨げになる場合があります。
※ご使用状況によっては強い摩擦などで他のものに色移りする場合があります。
※お手入れについては取扱い絵表示をご確認ください。
※直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。
※火気を近づけないよう十分注意してください。
※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-16
用途:
シートの汚れ防止に使用
運輸・通信業

装着しました、私の車の場合ヘッドレストが幅広でカバー内に収まらずやむなくカバーの上にヘッドレストが差し込める穴をあけました。シートの脇はシートカバーがかぶらないのでやや不満です

対象商品:
13466838
2024-06-18
用途:
通勤時
自動車・二輪車・自転車関連業

汚れた作業服でも安心して乗れます。
安価なシートカバーですが、物は良い。
またリピ買いします。

対象商品:
13466838
2024-01-30
用途:
高所作業車の運転席に使用です
中村通信システム 様

雨天、積雪時等合羽を着たままの運転時に最適です。
値段のお手頃価格だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
13466829
2024-01-28
用途:
軽自動車仕様
有限会社エヌサービス 様 (運輸・通信業)

軽自動車のシートにぴったりフィット
汚れ、水濡れに強いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする