シートカバー ファインテックスEX 後席用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13466856 品番 4092-28BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

防水+撥水ダブル効果で水や汚れを防ぐ!
後席用シートカバー。
驚くほど汚れを防ぐ防水シートカバー。
キズや汚れに強い!防水・撥水加工素材を使用。
安心安全!後席シートベルト対応。
ズレに強い固定ベルト付ききます。
しっかり覆える!枕カバー付き(3個)
取り付けがとっても簡単にできます。

材質ポリエステル ※裏面PVCコーティング 形状後席 カバー 寸法(mm)(背カバー)1250×570、(座カバー)1250×570、(枕カバー・センター)200×340、(枕カバー・両サイド)250×380 ブラック 質量(g)760
注意
※必ず適合シート形状、製品寸法をご確認の上ご使用ください。
※本革や合成皮革のシートでは、使用状況、使用環境によりシート本体を傷める可能性があります。
※撥水効果は長期間のご使用や洗濯など、ご使用状況によって徐々に弱くなります。ご了承ください。
※取付け用に縫製されているゴム等を取付け時に無理に引っ張らないでください。
※本品は多くの車種に幅広く取付けできるように設計されたフリーサイズカバーです。本体シートの機能(リクライニング、アームレスト、レバー、ボタン等)の妨げになる場合があります。
※ご使用状況によっては強い摩擦などで他のものに色移りする場合があります。
※お手入れについては取扱い絵表示をご確認ください。
※直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。
※火気を近づけないよう十分注意してください。
※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする