ハンドルカバー クイックカーボン

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13467118 品番 6996-15RE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

取り付け超簡単!
ステアリンググリップ
見た目が激変!
スポーティ感を高める!
カーボン調素材を使用。
ステアリングにはめ込むだけ!取付簡単。
ステアリングのドレスアップに最適。
幅広い車種に対応。

材質(表地)ポリエステル・ポリウレタン、(樹脂リング)ポリカーボネート レッド サイズS・M兼用 質量(g)200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×40
注意
※ハンドルに安全運転支援システムが搭載されている車両の場合、必ず作動確認を行ったうえでご使用ください。機能に支障がある場合は速やかに使用を中止してください。
※本革仕様のハンドルに使用した際、本革を傷めるおそれや変色させる可能性があります。
※色が薄いハンドルに装着すると色移りする場合があります。
※本品裏面に貼り付けた合成ゴムが劣化しハンドル本体を汚す場合があります。時々裏材の状態をご確認ください。
※必ず適合サイズをご確認の上お買い求めください。
※本来の操作ができず運転に支障が発生する場合は速やかに使用を中止してください。
※運転前にゆるみ等がないか安全を確認の上、運転してください。
※運転中の取付け・取外しは大変危険ですので絶対におやめください。
※本品の取付け・取外し時に、車両のハンドル本体に傷が付く恐れがあります。取扱いには十分注意してください。
※使用状況、車種によってはハンドル本体にカバーの跡が残る場合があります。
※火気を近づけないよう十分注意してください。
※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
13467109
2024-02-27
用途:
ウレタンハンドルに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

他車に使用していましたが、安い割に操作感が良く、気に入っていました。もう少し滑りにくいと良いですが、高価な社外のハンドルに換える必要もなく、またフルカバーよりも耐久性もあっていいかなと思います。

対象商品:
13467109
2024-05-28
用途:
ウレタンハンドルに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

以前から他車に於いても使っています。概ね気に入っていますが、もう少し滑りにくい材質ならとは思います。耐久性・コスパは高い製品です。

対象商品:
13467118
2024-03-15
用途:
軽トラックのハンドルに取り付け
オフィスクツナ 様

まったくだめ、ハンドル径はOKですが軽トラックのハンドルが細すぎてスカスカでまったく固定できません。ハンドルの太さの使用範囲の表示が必要だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする