車種別専用シートカバー ダイヤキルト スーパーキャリィ(DA16T)用

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13467197 品番 4368-09BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ピッタリフィットする車種専用シートカバー
スズキ・スーパーキャリイ専用シートカバー
まるで純正シートのようなフィット感
高級感あふれるダイヤキルト、レザー調生地採用
取付け簡単、工具不要
取付け時間目安約40分

材質(表地)合成皮革 ブラック 質量(g)1670 メーカースズキ 適合車種スーパーキャリィ 2018年5月〜グレード:L・X 型式:DA16T
注意
※シートカバーを取付ける際は、シート本体の金具等でケガをしないよう十分に注意してください。
※取付け用に縫製されているゴム、ヒモ等を取付け時に無理に引っ張らないでください。
※シートカバーが汚れた場合は、商品に付いている洗濯表示をご覧ください。
※直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。
※火気をを近づけないよう十分にご注意ください。
※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
※製造ロットによって生地の色が多少異なる場合があります。ご了承ください。
※製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。
※商品には万全を期していますが、もし事故品がありましたらメーカーまでご連絡ください。
※合成皮革特有の臭いがすることがあります。
※臭いの気になる方やアレルギー体質の方はご使用をお控えください。
※合成皮革は大変デリケートで柔らかい素材のため、取付け時やご使用時に傷が付きやすいので十分にご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-05-11
用途:
運転時
デンキの桜井 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

シートバックのマジクロがうまくいかなかった。何度やってもはがれた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする