手動式加圧ポンプ どこでもポンピングウォッシュ 5L

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13467538 品番DPW-5L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

簡単操作でどこでもシャワー
簡単な洗車や泥落としに
マリンスポーツやレジャーに
ガーデニングや庭掃除に
キャンプ等のアウトドアに最適です。
その他に、自転車やバイクのお手入れ、農作業、ペットなど
使い方は色々。

材質[本体]ポリエチレン、[シャワーノズル]ポリプロピレン、[ホース]軟質ビニール 質量(kg)約1.0 容量(L)5 寸法(直径Φ×高さH)(mm)170×450 危険物の類別非危険物
注意
※誤った使い方や用途以外の使用で生じた事故や破損・故障についてメーカーは一切の責任(保証)を負いません。
※タンクに入れた水は衛生上、お飲みいただくことはできません。
※水道と同等の水圧ではありません。5の目盛り以上に水を入れないでください。圧力不足により、水の出が悪くなります。
※使用状況・経年変化により、変色や劣化等が生じる場合があります。。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする