大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の ナベ
クロニッケルBS(+)ナベP=2
商品レビューを投稿する
71日以内出荷
返品不可
71日以内出荷とは
お気に入りに追加
全108種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13467907
品番
3X40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,480
販売価格(税別)
¥
39,527
バスケットに入れる
長さ(mm)
40
十字穴番号
2
寸法a(mm)
2.4
寸法d1(mm)
5.5
寸法k(mm)
2
寸法m(mm)
3.6
寸法dk(mm)
5.5
ねじの呼び
M3