3.5X12 クロニッケルBS(+)ナベP=2 大阪魂 13467977 3.5X12 クロニッケルBS(+)ナベP=2 大阪魂 13467977 3.5X12 クロニッケルBS(+)ナベP=2 大阪魂 13467977

クロニッケルBS(+)ナベP=2

商品レビューを投稿する
71日以内出荷返品不可 71日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13467977 品番 3.5X12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,040
販売価格(税別)
36,400
長さ(mm)12 十字穴番号2 寸法a(mm)2.8 寸法d1(mm)6.2 寸法k(mm)2.3 寸法m(mm)3.9 寸法dk(mm)6 ねじの呼びM3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする