ACE(エース)
ACE(エース)の 内装商品
ACE(エース)の 棚柱・棚受
ACE(エース)の 棚ダボ・エンドキャップ
モリギン 真鍮ストレートダボ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(8個)
注文コード
13468089
品番
S-216
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
真鍮製の差込み式の棚ダボです。
用途
本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。
材質
真鍮
寸法A(mm)
5
寸法D(mm)
7.5
寸法E(mm)
16.5
寸法B(mm)
9
寸法C(mm)
7.5
規格寸法(mm)
5
仕上
ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応