4X30 クロニッケルBS(+)ナベP=2 大阪魂 13468117 4X30 クロニッケルBS(+)ナベP=2 大阪魂 13468117 4X30 クロニッケルBS(+)ナベP=2 大阪魂 13468117

クロニッケルBS(+)ナベP=2

商品レビューを投稿する
71日以内出荷返品不可 71日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13468117 品番 4X30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,120
販売価格(税別)
23,745
長さ(mm)30 十字穴番号2 寸法a(mm)3.5 寸法d1(mm)7 寸法k(mm)2.6 寸法m(mm)4.2 寸法dk(mm)7 ねじの呼びM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする