ACE(エース)
ACE(エース)の 内装商品
ACE(エース)の 棚柱・棚受
ACE(エース)の 棚ダボ・エンドキャップ
モリギン 吸盤ダボカバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(4個)
注文コード
13468256
品番
S-271
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
棚ダボに被せることで棚板のすべり防止になります。
材質
スチレン系熱可塑性エラストマー
規格
オン9ミリ用
寸法A(mm)
15
寸法D(mm)
9
寸法E(mm)
12
寸法B(mm)
9
寸法C(mm)
13.5
注意
※棚板の表面に凹凸があると吸着しない可能性があります。
※カバーのみで、ダボは付属しておりません。