ACE(エース)
ACE(エース)の 内装商品
ACE(エース)の 棚柱・棚受
ACE(エース)の 棚ダボ・エンドキャップ
モリギン ネジ式タナダボ オン・メン
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
材質
真鍮
ねじ径
オン 1/4インチ
注文コード
13468335
品番
-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
この商品は
材質・ねじ径・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ネジ込みタイプのタナダボです。
用途
本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。
材質
真鍮
直径(Φmm)
9
ねじ径
オン 1/4インチ
仕上
ニッケルメッキ
注意
※ネジの規格が同じオンとメンで組み合わせてお使いください。