ACE(エース)
ACE(エース)の 内装商品
ACE(エース)の 棚柱・棚受
ACE(エース)の 棚ダボ・エンドキャップ
モリギン 端末保護キャップ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
全長(mm)
17
注文コード
13468378
品番
W-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
この商品は
全長・内容量
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
軟質塩化ビニールでできたキャップです。
用途
線材、丸棒、丸パイプなどの先端保護に最適なキャップです。
材質
軟質塩化ビニール
厚さ(mm)
0.8
全長(mm)
17
色
黒
内径(Φmm)
2
外径(Φmm)
3.6
深さ(mm)
15