W-23 モリギン 端末保護キャップ ACE(エース) 13468597 W-23 モリギン 端末保護キャップ ACE(エース) 13468597

モリギン 端末保護キャップ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1パック(10個) 全長(mm)17 注文コード13468597 品番W-23
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239
この商品は全長・内容量など40種類から選べます 他の種類を見る

軟質塩化ビニールでできたキャップです。

用途線材、丸棒、丸パイプなどの先端保護に最適なキャップです。 材質軟質塩化ビニール 厚さ(mm)0.8 全長(mm)17 透明 内径(Φmm)3 外径(Φmm)4.6 深さ(mm)15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-07
用途:
ネジ棒の先端保護
教育・研究機関

サビ防止のため、ネジ棒に装着、差し込みの節度、柔らかさも問題なく使いやすいです。屋外での経年劣化についてはこれからの要観察

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする