※商品画像
ダイケン
ダイケンの サイクルハウス・サイクルスタンド
ダイケンの 駐輪用スタンド
独立式サイクルスタンド(CS-MU型)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
13469227
品番
CS-MU1B-S
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
耐久性に優れたステンレス製タイプ
適合タイヤ幅(mm)
60以下
材質
ラック:ステンレス
収納可能質量(kg)
20以下
付属品
アンカーボルト(ステンレス M8×2本)付
タイプ
スタンド大
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
94×434×527
適合タイヤサイズ
18〜27インチ
注意
※両足スタンドを立てた状態で収納した場合
※施工、組立、基礎工事、土間コンクリート工事、アンカー工事は含まれておりません。
※CS-M・MU・H型は18インチ以上の自転車の標準サイズで設定されています。
※自転車のサイズや形状により、収納できない場合があります。
※後カゴ付自転車が連続して収納になる場合は、うまく収納できない場合があります。