- 広口瓶 中栓付 モノタロウ 13469236 - 広口瓶 中栓付 モノタロウ 13469236 - 広口瓶 中栓付 モノタロウ 13469236 - 広口瓶 中栓付 モノタロウ 13469236

広口瓶 中栓付

(28件のレビュー)
1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 13469236 品番 -
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
代替商品があります。
販売価格(税込) ¥92
販売価格(税別)
84
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

食品衛生法適合の内容物が入れやすく、取り出しやすい容器です。洗浄が容易で内部を清潔に保つことが可能です。液体だけでなく、錠剤や粉末など固形物にも対応します。箱売りはラベルが本体についておりません。

容量100mL 材質(本体)HDPE 色(本体) 用途流体、サンプルの保管に。 使用温度範囲(℃)-40〜80 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 目盛なし 色(フタ)
注意
※用途以外に使用しないでください。
※内容物がHDPE容器で保管可能かご確認のうえご使用ください。適合不明の場合は事前にテストを行われることをおすすめ致します。
※危険物を保管しないでください。
※ご使用の内容液や外環境によっては液体が膨張するなどし、液漏れする可能性があります。栓を閉めてから、必ず漏れの確認をしてください。
※保存容器であって輸送容器ではありません。
※完全密閉容器ではありませんので、漏れに起因する損害に対して補償は致しません。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、9人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13469236 - 07293605 No.0083 広口瓶 瑞穂化成工業 広口瓶 瑞穂化成工業 1個 109
欠品中
税込120
ナショナルブランドの相当品です
13469236 - 75996374 1028-04 標準規格瓶 丸型広口(ナチュラル) NIKKO(ニッコーハンセン) 標準規格瓶 丸型広口(ナチュラル) NIKKO(ニッコーハンセン) 1本 87 税込96 ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-30
用途:
ラッカー塗料の小分け

ラッカー塗料を薄めて使用する際の小分け用に使用。長く愛用しています。適度な価格でなのでシンナーで清掃して再利用しなくて助かる。

1人が参考にしています
2026-02-25
用途:
液体肥料のサンプル入れ
卸売・小売業

中蓋がついており、密封できるため、液漏れの心配が解消されました。

2025-12-26
用途:
釣行時
金融・保険業

磯釣りの時のカップラーメン用の水の持ち運びに使ってます。漏れないし洗いやすくていいです。

2025-10-04
用途:
殺虫剤の小分け保存用
製造業

中蓋がついており、簡単に開けられないようになっているので、殺虫剤などの小分け用に助かります。

2025-09-14
用途:
燃料添加剤小分け
その他業種

燃料添加剤の小分け用に購入、メモリが付いてないので小分け時に計量して充填
まぁ普通に使えます、あとは耐久性がどうかです

対象商品:
13469279
2025-04-21
用途:
顆粒コンソメの保管
その他業種

毎日の料理に顆粒コンソメをよく使うので、500g入りの大袋を買っています。小瓶に入れ替える為に袋から入れるより楽なのと、他の調味料と並べて置いておけるので保管がしやすいです。内蓋がついているので湿気を防いでくれます。食品衛生法適合ということで、安心して使っています。

2025-01-22
用途:
床清掃

急遽、床清掃が必要となり、購入した洗剤が希釈用でした。。広口瓶を購入し希釈用で使用しましたが、サイズがちょうど良かったので活躍しました。なにか紐のようなもの、あるいは取っ手のような持ち手があるとなお良いと感じました。

対象商品:
13469254
2025-02-19
用途:
サプリメント用の容器
サービス業

サプリメントの保存も兼ね、毎日使用しています。
開けやすく、閉めやすいです。
(今回、中栓は利用していません)

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする