- 広口瓶 中栓付 モノタロウ 13469270 - 広口瓶 中栓付 モノタロウ 13469270 - 広口瓶 中栓付 モノタロウ 13469270

広口瓶 中栓付

(33件のレビュー)
取扱停止中 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1箱(240本) 容量250mL 注文コード13469270 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
代替商品があります。
販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は容量・内容量8種類から選べます 他の種類を見る

食品衛生法適合の内容物が入れやすく、取り出しやすい容器です。洗浄が容易で内部を清潔に保つことが可能です。液体だけでなく、錠剤や粉末など固形物にも対応します。箱売りはラベルが本体についておりません。

容量250mL 材質(本体)HDPE 色(本体) 用途流体、サンプルの保管に。 使用温度範囲(℃)-40〜80 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 目盛なし 色(フタ)
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※用途以外に使用しないでください。
※内容物がHDPE容器で保管可能かご確認のうえご使用ください。適合不明の場合は事前にテストを行われることをおすすめ致します。
※危険物を保管しないでください。
※ご使用の内容液や外環境によっては液体が膨張するなどし、液漏れする可能性があります。栓を閉めてから、必ず漏れの確認をしてください。
※保存容器であって輸送容器ではありません。
※完全密閉容器ではありませんので、漏れに起因する損害に対して補償は致しません。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、9人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13469270 - 07293614 No.0084 広口瓶 瑞穂化成工業 広口瓶 瑞穂化成工業 1個 159 税込175 ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
13469236
2026-04-01
用途:
添加剤保存
運輸・通信業

自動車とオートバイのオイル添加剤を保存するように購入しました。
外蓋開けても、内側にも密閉蓋があるので保存するには最適な商品であると思います。
出来たら、内容量のメモリがあるととても便利だと思います。

2026-03-19
用途:
試薬等保管用

広口で中栓があるのが良いです。実際は使い捨てで使用しているので希望はもう少し安いとさらにうれしいですね

2026-03-16
用途:
地下水サンプルの運搬用
建設業・工事業

正直、安ければ何でも良い。
水を運ぶので漏れたら困るのだが、漏れは一切無い。
そういう意味では目的をしっかり果たしてくれる。
大量購入(一箱とか)時の割引があれば嬉しいのだが。

2026-03-13
用途:
いつものボトル

油性製品のサンプルボトルに購入しております。
内蓋があるので漏れにくく、重宝しております。

2026-03-08
用途:
塗料保管
合資会社ヘラルドプランニング 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

密閉が完璧です 色合わせ後に保管用として利用しました。再度使用する際の混ぜ合わせにも便利でシェーカーの様に振って使用しました。大きいサイズも購入検討中です

2025-11-30
用途:
ラッカー塗料の小分け

ラッカー塗料を薄めて使用する際の小分け用に使用。長く愛用しています。適度な価格でなのでシンナーで清掃して再利用しなくて助かる。

1人が参考にしています
2026-02-25
用途:
液体肥料のサンプル入れ
卸売・小売業

中蓋がついており、密封できるため、液漏れの心配が解消されました。

2025-12-26
用途:
釣行時
金融・保険業

磯釣りの時のカップラーメン用の水の持ち運びに使ってます。漏れないし洗いやすくていいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする