完全ワイヤレスイヤホン HA-FX150T

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13469586 品番 HA-FX150T-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

音のプロが認めた完全ワイヤレスイヤホン
音のプロが認めた音「Tuned by VICTOR STUDIO」
音楽制作現場のプロ「ビクタースタジオ」のエンジニアが音質チューニングに参加。独自の音響設計技術に加えて、プロの音に対する知見を注入することにより、細部の表現にこだわった、Victorの心地よく音楽をもっと楽しめる音をお届けします。
繊細で伸びのあるクリアな表現と、広く見通しの良い音場
繊細な表現を得意とする新ドライバーユニットを採用。小型ボディでありながら、ドライバーユニットの背面に音響のための空間をしっかりと確保しており、心地よいゆとりのある低音とワイドレンジな音を実現します。さらに、チャンバーを構成する部分の一部にメタルプレーティングを施すことにより、伸びのあるクリアな表現と、広く見通しの良い音場を実現しました。
音質と装着感が向上する、スパイラルドットProイヤーピース
スパイラルドットイヤーピースをさらに進化させた「スパイラルドットProイヤーピース」を採用。新たなスパイラル状の凸形状の追加に加え、全体のフォルムをモディファイし、より繊細な音まで再現性を高めています。また、やわらかいグレードのシリコン素材を採用し、密閉度を向上。これにより音質と装着感をさらに高めます。5つのサイズ(S、MS、M、ML、L)を付属し、耳に最適にフィットする大きさを選べます。
※交換用イヤーピースEP-FX11、EP-FX10、EP-FX9も使用可能。
音のディテールを楽しめる、ノイズキャンセリング機能
音質とノイズキャンセリングの効果を高度に調和させ、乗り物内などの騒がしさが気になる環境でも、自然でクリアなサウンドで音楽のディテールをより楽しめます。
高音質を身軽に持ち歩く、小さくて軽いデザイン
イヤホン片耳4.4g、充電ケースは29.2gと小型・軽量ボディを採用。長時間の使用でも快適な装着感を実現。コンパクトながら、最大21時間※の長時間再生と10分の充電で最大75分※の再生が可能なクイック充電にも対応しています。
※使用条件により異なる。
専用アプリでイヤホン操作がもっと便利に
専用アプリVictor Headphonesにより、サウンドモードの切り替え、機能の設定・切り替え、音量操作、アップデートに対応します。
※後日、各種機能をアップデートにより追加予定。
音のプロが創ったサウンドモード
好みや楽曲、シチュエーションで選べる6つのプリセットサウンドモードを搭載。FLAT/BASS/CLEARに加え、プロのビクタースタジオエンジニアが創った3つのPROFESSIONAL 1/2/3モードで音楽をもっと楽しめます。
92段階のボリュームで細やかな音量調整
オーディオ機器のようなボリュームステップを採用することにより、曲やシチュエーションに合わせて細かく自分好みの音量に調節が可能です。
テレワークで活躍、快適でクリアな通話
通話用ノイズリダクションと高性能MEMSマイクによりクリアな音声を実現。また、イヤホンのタップ操作でマイクミュートへの切り替えと音量操作が可能です。
スタジオモチーフの選べる2カラー
スタジオ機材をモチーフにしたシックなブラックと、スタジオ照明をモチーフにした品位のあるブロンズの2色展開。
その他の特長・機能
・外音取り込み機能
イヤホンを付けたままでも会話が可能。ワンタッチで音量を下げるとともにマイクで外音を取り込み、会話をしやすくします。
・ゲームや動画視聴に最適な低遅延モード
Bluetooth®伝送時に発生する音声の遅延を抑制し、映像と音声のずれを抑えます。
・オートオン/オフ&オートコネクト機能※
一度ペアリング設定すれば、あとは充電ケースからの出し入れで自動ワイヤレス接続と電源ON/OFFが可能。
※接続機器の仕様により、対応していない場合あり。
・タッチコントロール機能
ビープ音によるフィードバックにより、軽いタッチで確実な操作をアシスト。スマートフォンの音声アシスタント機能の起動に対応※しています。
※接続機器の仕様により、対応していない場合あり。
・安定したワイヤレス接続
左右独立伝送、Bluetooth®標準規格Ver.5.2、Power Class 1に対応。
・雨や水しぶきに強い防滴仕様※
※JIS保護等級4級(IPX4)相当、イヤホン本体のみ対応。

ブラック 質量(g)イヤホン片耳:4.4、充電ケース:29.2 接続方式Bluetooth 通信方式Bluetooth(R) Ver.5.2 電池寿命(時間)9(イヤホン)、21(イヤホン+充電ケース) 通信出力Power Class1 充電時間(時間)2(イヤホン)、2.5(充電ケース) 充電方式USB給電 保護方式SCMS-T方式 ドライバーユニット(Φmm)6 通信距離(m)10(通信距離は目安。使用環境により異なる) イヤホン形状カナル型 対応コーデックSBC、AAC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする