RDX SPORTS
RDX SPORTSの 健康器具・機器
RDX SPORTSの エクササイズ用品
KARAシリーズ キックミット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13470198
品番
RDX579
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
耐久性の高いマヤハイドレザーを使用。弾力性のある補強されたステッチを使用することにより衝撃や過酷な衝突にも引き裂かれることなく耐えることができます。
用途
ボクシング用品
材質
マヤハイドレザー・炭素繊維・ゲルパッド
色
マットレッド
ストラップ長さ(cm)
上:約36、下:約40
厚さ(cm)
パッド:約5
寸法(幅W×高さH)(cm)
約20×38