RDX SPORTS
RDX SPORTSの 健康器具・機器
RDX SPORTSの エクササイズ用品
KARAシリーズ グラップリンググローブ シューター
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13470259
品番
RDX758
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
耐久性が高く手首から指の付け根辺りまでを包み込むような構造になっています。
用途
総合格闘技用品
材質
マヤハイドレザー・炭素繊維・ゲルパッド
色
マットゴールド
サイズ
L
手のひらまわり(cm)
21〜23