KARAシリーズ F6 スタンディングパンチバッグ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13470408 品番RDX702
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

衝撃吸収&安定感抜群なスタンディングバッグ。
拡張する脚に吸盤が付いているため振動、揺れにも強く打撃練習に最適。
土台には水80kg、砂が120kgまで入ります。

用途ボクシング用品 付属品スタンディングバッグ本体、土台、コネクター、プロテクター、拡張脚8本、吸盤17個、ボルト12個、レンチ、土台滑り止め16個、漏斗、本体カバー、日本語説明書/保証書 材質本体:Mayaハイドレザー、コットン土台:ポリプロピレン 質量(kg)21.6(重りなしの状態)、土台に重りを入れると水で80、 砂で120にすることができます。 マットレッド 寸法(cm)円周:(本体部分)110、(土台部分)276 高さ(cm)181
注意
※野外での使用は自己管理のもとでご使用下さい。砂、水は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする