RX3 ネオプレーンジムベルト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13470600 品番 RDX600
販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

丈夫で柔軟性のあるポリエステル生地を使用。トレーニング中の背中や腹部を保護してくれるウェイトトレーニングベルト。大きな圧力がかかってもベルトが所定の位置にロックされた状態を維持するオートロックシステムを備える。

用途フィットネス用品、ウェイトリフティング、デッドリフト、筋トレ、ベンチプレス 材質ポリエステル、ナイロン ブラック サイズL ウエスト(cm)おヘソ周り:94〜104 ベルト幅(cm)最大約16.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする