曜日別特売
RDX611 RX3 ネオプレーンジムベルト RDX SPORTS 13470706

RDX611 RX3 ネオプレーンジムベルト RDX SPORTS 13470706
RDX611 RX3 ネオプレーンジムベルト RDX SPORTS 13470706
RDX611 RX3 ネオプレーンジムベルト RDX SPORTS 13470706
RDX611 RX3 ネオプレーンジムベルト RDX SPORTS 13470706
RDX611 RX3 ネオプレーンジムベルト RDX SPORTS 13470706

RX3 ネオプレーンジムベルト

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
ブルー
サイズM
内容量1個注文コード13470706品番RDX611
販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

丈夫で柔軟性のあるポリエステル生地を使用。トレーニング中の背中や腹部を保護してくれるウェイトトレーニングベルト。大きな圧力がかかってもベルトが所定の位置にロックされた状態を維持するオートロックシステムを備える。

用途フィットネス用品、ウェイトリフティング、デッドリフト、筋トレ、ベンチプレス材質ポリエステル、ナイロンブルーサイズMウエスト(cm)おヘソ周り:84~94ベルト幅(cm)最大約16.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする