曜日別特売
RDX620 RX3 ネオプレーンジムベルト RDX SPORTS 13470785

RDX620 RX3 ネオプレーンジムベルト RDX SPORTS 13470785
RDX620 RX3 ネオプレーンジムベルト RDX SPORTS 13470785
RDX620 RX3 ネオプレーンジムベルト RDX SPORTS 13470785
RDX620 RX3 ネオプレーンジムベルト RDX SPORTS 13470785
RDX620 RX3 ネオプレーンジムベルト RDX SPORTS 13470785

RX3 ネオプレーンジムベルト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
ピンク
サイズXS(小さめ)
内容量1個注文コード13470785品番RDX620
販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

丈夫で柔軟性のあるポリエステル生地を使用。トレーニング中の背中や腹部を保護してくれるウェイトトレーニングベルト。大きな圧力がかかってもベルトが所定の位置にロックされた状態を維持するオートロックシステムを備える。

用途フィットネス用品、ウェイトリフティング、デッドリフト、筋トレ、ベンチプレス材質ポリエステル、ナイロンピンクサイズXS(小さめ)ウエスト(cm)おヘソ周り:61~71ベルト幅(cm)最大約16.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする