大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の トラス小ねじ
BK ステン(+)トラスP=1
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13470908
品番
5X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,851
販売価格(税別)
¥
12,592
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
十字穴番号
2
寸法k(mm)
3.1
寸法dk(mm)
11.8
ねじの呼びd
M5
平座金
(外径D1×厚さT)12×0.8