※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
GRACE ENGINEER’S
GRACE ENGINEER’Sの ワーキングウェア
GRACE ENGINEER’Sの つなぎ
GRACE ENGINEER’Sの オールシーズン つなぎ
長袖つなぎ服
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
13471029
品番
620-01-M
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
機能性・耐久性を追求。コストパフォーマンスに優れた定番モデル。
種別
長袖ツナギ服
色
ホワイト
サイズ
M
混率(%)
綿100
身長(cm)
162-167(参考)
股下(cm)
74
ウエスト(cm)
84-94
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
74
着丈(cm)
48
バスト(cm)
114
袖丈
長袖