※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
GRACE ENGINEER’S
GRACE ENGINEER’Sの ワーキングウェア
GRACE ENGINEER’Sの つなぎ
GRACE ENGINEER’Sの オールシーズン つなぎ
長袖つなぎ服
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
13471065
品番
620-01-4L
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
機能性・耐久性を追求。コストパフォーマンスに優れた定番モデル。
種別
長袖ツナギ服
色
ホワイト
サイズ
4L
混率(%)
綿100
身長(cm)
182-187(参考)
股下(cm)
82
ウエスト(cm)
108-118
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
64
着丈(cm)
56
バスト(cm)
135
袖丈
長袖