サロペット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 13473129 品番 GE-574-19-L
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

カジュアルテイスト漂うプロ仕様のサロペット。
速乾性を考慮したポリエステル混の綿高混率素材を使用した、金具が表に出ていないサロペットを求めるユーザーの声から企画開発されたプロ仕様。落下防止のファスナー付き胸ポケットや自然な動作で取り出しやすい太もものポケットと収納性も高く、開脚しやすいクライミングカットに膝3Dカットと至れり尽くせりな仕様。また、あるとないとでは全然違う右脇部の着脱用ファスナーも快適。コーディネート次第でオンオフ使える万能サロペットです。

種別サロペット ヒッコリー サイズL 混率(%)綿79、ポリエステル21 身長(cm)172-177(参考) 股下(cm)76 ウエスト(cm)96 機能速乾性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする