デアリーマンツナギ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ワンウォッシュ サイズ2L 注文コード13474267 品番GE-653-43-2L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,400
この商品は色・サイズなど14種類から選べます 他の種類を見る

酪農女性のために企画開発したツナギで採用したヒップオープン機能が、酪農に従事する男性のみならず働く男性からの要望も多く、その声に応えるべく商品化。見慣れた定番のデニムツナギですが、着ると違いがわかる超絶ストレッチに加えて軽やかさもあり、ツナギの概念を覆す着心地。そこに待望のヒップオープン機能搭載という、これからのニュースタンダードなツナギ、いやニュースタンダードなワークウェアです。

種別長袖ツナギ服 ワンウォッシュ サイズ2L 混率(%)綿68、ポリエステル30、ポリウレタン2 身長(cm)178-183(参考) 股下(cm)78 ウエスト(cm)106 肩幅(cm)48 袖丈(cm)56 着丈(cm)56 バスト(cm)122 袖丈長袖

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
13474389
2025-09-18
用途:
外作業時に
教育・研究機関

色落ちがあるので、事務椅子に色が移り困ったが、使い勝手は大変良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする