ユニ金属
ユニ金属の 継手・パイプ
ユニ金属の 継手
ユニ金属の 銅管用継手
銅管用継手異径ティーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13475929
品番
UNIT2219
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
適合管外径(Φmm)
22.22×19.05
用途
水道・給湯用銅継手
材質
リン脱酸銅
形状
異径ティーズ
種類
銅管用継手
呼び径(mm)
22.22×19.05
寸法H(mm)
29+2.5/0.5
寸法A(mm)
60+2.5/0.5
使用流体
水・湯
入数
1個
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(0.01MB)
注意
※冷媒ガスを使用する配管には使用しないで下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材