ユニ金属
ユニ金属の 継手・パイプ
ユニ金属の 継手
ユニ金属の 銅管用継手
銅管用継手ソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13475999
品番
UNIS19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
呼び径(mm)
19.05
適合管外径(Φmm)
19.05
用途
水道・給湯用銅継手
材質
リン脱酸銅
形状
ソケット
種類
銅管用継手
寸法A(mm)
33.5±1.5
使用流体
水
入数
1個
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(0.05MB)
注意
※冷媒ガスを使用する配管には使用しないで下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材