常栄継手工業
常栄継手工業の 継手・パイプ
常栄継手工業の 継手
常栄継手工業の 銅管用継手
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GU-1型 ユニオン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13476394
品番
GU1-35-B
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
適合管外径(Φmm)
35
用途
銅管用継手
形状
ユニオン
全長(mm)
約79(ナットを締付け前の概略寸法)
質量(kg)
0.780
寸法L(mm)
約79(ナットを締付け前の概略寸法)
寸法H(mm)
55
六角対辺(mm)
h:46
最高使用圧力(MPa)
7
寸法E(mm)
28
寸法l(mm)
44
寸法h(mm)
46
六角対辺H(mm)
55
RoHS指令(10物質対応)
対応
質量(g/組)
780
注意
※L寸法はナットを締付け前の概略寸法を示す。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材