銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GU-1型 ユニオン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13476455 品番 GU1-19.05-B
販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します

適合管外径(Φmm)19.05 用途銅管用継手 形状ユニオン 全長(mm)約63(ナットを締付け前の概略寸法) 質量(kg)0.285 寸法L(mm)約63(ナットを締付け前の概略寸法) 寸法H(mm)35 六角対辺(mm)h:29 最高使用圧力(MPa)12 寸法E(mm)16 寸法l(mm)38 寸法h(mm)29 六角対辺H(mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応 質量(g/組)285
注意
※L寸法はナットを締付け前の概略寸法を示す。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする