3X8 ニッケル(+)スリムヘッドP=2 大阪魂 13476508 3X8 ニッケル(+)スリムヘッドP=2 大阪魂 13476508 3X8 ニッケル(+)スリムヘッドP=2 大阪魂 13476508

ニッケル(+)スリムヘッドP=2

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13476508 品番 3X8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,666
販売価格(税別)
16,969
長さ(mm)8 十字穴番号1 寸法H(mm)0.8 寸法a(mm)1.5 寸法D(mm)6 締付板厚(mm)最小0.8 寸法d1(mm)5.5 ねじの呼びM3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする