常栄継手工業
常栄継手工業の 継手・パイプ
常栄継手工業の 継手
常栄継手工業の 銅管用継手
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GUR型 異径ユニオン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管外径(Φmm)
12
寸法P2(Φmm)
10
注文コード
13476708
品番
GUR-12x10-B
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径・寸法P2
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
適合管外径(Φmm)
12
用途
銅管用継手
形状
ユニオン
質量(kg)
0.090
寸法L(mm)
約54
六角対辺(mm)
h:19
最高使用圧力(MPa)
15
寸法E(mm)
10
寸法l(mm)
31
寸法I(mm)
7
寸法h(mm)
19
寸法E2(mm)
8
六角対辺H(mm)
21
寸法P2(Φmm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
六角対辺H2(mm)
19
寸法I2(mm)
7
注意
※L寸法はナットを締付け前の概略寸法を示す。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材