銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GUR型 異径ユニオン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合管外径(Φmm)20 寸法P2(Φmm)10 注文コード13476760 品番GUR-20x10-B
販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は適合管外径・寸法P2など12種類から選べます 他の種類を見る

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します

適合管外径(Φmm)20 用途銅管用継手 形状ユニオン 質量(kg)0.210 寸法L(mm)約58 六角対辺(mm)h:29 最高使用圧力(MPa)12 寸法E(mm)17 寸法l(mm)36 寸法I(mm)8 寸法h(mm)29 寸法E2(mm)8 六角対辺H(mm)35 寸法P2(Φmm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 六角対辺H2(mm)19 寸法I2(mm)7
注意
※L寸法はナットを締付け前の概略寸法を示す。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする