銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GC型 コネクター(おす)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 R(PT)1/8 最高使用圧力(MPa)15 注文コード13476796 品番GC-6xR1/8-B
販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519
この商品はR・最高使用圧力など76種類から選べます 他の種類を見る

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します

ねじの種類PT R(PT)1/8 適合管外径(Φmm)P:6 用途銅管用継手 全長(mm)約38(ナットを締付け前の概略寸法) 寸法L(mm)約38(ナットを締付け前の概略寸法) 六角対辺(mm)h:14 最高使用圧力(MPa)15 寸法E(mm)4 寸法l(mm)28 ねじ規格PT 六角対辺H(mm)14 基準径の位置G(mm)3.97 RoHS指令(10物質対応)対応 質量(g/組)31
注意
※L寸法はナットを締付け前の概略寸法を示す。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする