銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GC型 コネクター(おす)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 R(PT)3/4 最高使用圧力(MPa)15 注文コード13477137 品番GC-22xR3/4-B
販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品はR・最高使用圧力など76種類から選べます 他の種類を見る

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します

ねじの種類PT R(PT)3/4 適合管外径(Φmm)P:22 用途銅管用継手 全長(mm)約57(ナットを締付け前の概略寸法) 寸法L(mm)約57(ナットを締付け前の概略寸法) 六角対辺(mm)h:32 最高使用圧力(MPa)15 寸法E(mm)17 寸法l(mm)45 ねじ規格PT 六角対辺H(mm)36 基準径の位置G(mm)9.53 RoHS指令(10物質対応)対応 質量(g/組)228
注意
※L寸法はナットを締付け前の概略寸法を示す。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする