GC-10xG3/8-B 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa PF型 平行ネジコネクター 常栄継手工業 13477636 GC-10xG3/8-B 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa PF型 平行ネジコネクター 常栄継手工業 13477636

銅管用 くい込み継手 B型 15MPa PF型 平行ネジコネクター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 G(PF)3/8 外径(Φmm)10 注文コード13477636 品番GC-10xG3/8-B
販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品はG・外径など24種類から選べます 他の種類を見る

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します

ねじの種類G G(PF)3/8 適合管外径(Φmm)P:10 用途銅管用継手 六角対辺(mm)h:23 最高使用圧力(MPa)15 外径(Φmm)10 寸法E(mm)8 寸法B(mm)21.5 寸法l(mm)34 寸法M(mm)約31.5 寸法G(mm)12 ガスケットKP-A-05 六角対辺H(mm)19 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※L寸法はナットを締付け前の概略寸法を示す。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする