GC-22xG1/2-B 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa PF型 平行ネジコネクター 常栄継手工業 13477740 GC-22xG1/2-B 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa PF型 平行ネジコネクター 常栄継手工業 13477740

銅管用 くい込み継手 B型 15MPa PF型 平行ネジコネクター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 G(PF)1/2 外径(Φmm)22 注文コード13477740 品番GC-22xG1/2-B
販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品はG・外径など24種類から選べます 他の種類を見る

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します

ねじの種類G G(PF)1/2 適合管外径(Φmm)P:22 用途銅管用継手 六角対辺(mm)- 最高使用圧力(MPa)12 外径(Φmm)22 寸法E(mm)- 寸法B(mm)- 寸法l(mm)- 寸法M(mm)- 寸法G(mm)- ガスケット- 六角対辺H(mm)- RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※L寸法はナットを締付け前の概略寸法を示す。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする