常栄継手工業
常栄継手工業の 継手・パイプ
常栄継手工業の 継手
常栄継手工業の 銅管用継手
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa PF型 平行ネジコネクター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
G(PF)
1
外径(Φmm)
25
注文コード
13477767
品番
GC-25xG1-B
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
G・外径
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
ねじの種類
G
G(PF)
1
適合管外径(Φmm)
P:25
用途
銅管用継手
六角対辺(mm)
h:38
最高使用圧力(MPa)
12
外径(Φmm)
25
寸法E(mm)
20
寸法B(mm)
38
寸法l(mm)
45
寸法M(mm)
約38.5
寸法G(mm)
18
ガスケット
KP-A-16
六角対辺H(mm)
41
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※L寸法はナットを締付け前の概略寸法を示す。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材