常栄継手工業
常栄継手工業の 継手・パイプ
常栄継手工業の 継手
常栄継手工業の 銅管用継手
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GS-1型 コネクター(めす)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
Rc(PT)
3/4
注文コード
13478196
品番
GS1-20xRc3/4-B
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
Rc
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
Rc(PT)
3/4
適合管外径(Φmm)
P:20
用途
銅管用継手
全長(mm)
約53.5(ナットを締付け前の概略寸法)
寸法L(mm)
約53.5(ナットを締付け前の概略寸法)
六角対辺(mm)
h:35
最高使用圧力(MPa)
15
寸法E(mm)
17
寸法l(mm)
41
寸法l1(mm)
21
六角対辺H(mm)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
質量(g/組)
264
注意
※L寸法はナットを締付け前の概略寸法を示す。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材