銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GL-1型 ユニオンエルボ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13478248 品番 GL1-4-B
販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します

用途銅管用継手 形状ユニオンエルボ 寸法L(mm)約23(ナットを締付け前の概略寸法) 最高使用圧力(MPa)15 寸法E(mm)2.5 寸法l(mm)15 六角対辺H(mm)12 適合管外径(Φmm)4 二面幅h(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※L寸法はナットを締付け前の概略寸法を示す。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする