常栄継手工業
常栄継手工業の 継手・パイプ
常栄継手工業の 継手
常栄継手工業の 銅管用継手
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GL-1型 ユニオンエルボ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13478300
品番
GL1-14-B
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
用途
銅管用継手
形状
ユニオンエルボ
寸法L(mm)
約41.5(ナットを締付け前の概略寸法)
最高使用圧力(MPa)
15
寸法E(mm)
11
寸法l(mm)
29
六角対辺H(mm)
26
適合管外径(Φmm)
14
二面幅h(mm)
23
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※L寸法はナットを締付け前の概略寸法を示す。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材