銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GN型 ナット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 TM40-P1.5 注文コード13478860 品番GN-30-B
販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品はTなど23種類から選べます 他の種類を見る

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します

用途銅管用継手 TM40-P1.5 全長(mm)22 寸法L(mm)22 最高使用圧力(MPa)7 六角対辺H(mm)46 適合管外径(Φmm)P:30 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※L寸法はナットを締付け前の概略寸法を示す。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする