常栄継手工業
常栄継手工業の 継手・パイプ
常栄継手工業の 継手
常栄継手工業の 銅管用継手
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GL-2型 エルボニップル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管外径(Φmm)
P:4
R(PT)
1/8
注文コード
13478957
品番
GL2-4xR1/8-B
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径・R
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
ねじの種類
R
R(PT)
1/8
適合管外径(Φmm)
P:4
用途
銅管用継手
形状
エルボニップル
寸法L(mm)
約23(ナットを締付け前の概略寸法)
寸法d(mm)
4
寸法L1(mm)
約17
最高使用圧力(MPa)
15
寸法E(mm)
2.5
寸法l(mm)
15
ねじ規格
PT
六角対辺H(mm)
12
基準径の位置G(mm)
3.97
二面幅h(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※L寸法はナットを締付け前の概略寸法を示す。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材